※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
340x290x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44142377
品番
EA992CE-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,778
販売価格(税別)
¥
7,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
高さ(mm)
100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
340×290
仕様
取手無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×290×100
メッシュ
5
線径(mm)
0.75
目開き(mm)
4.33