※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

395x350x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44142483 品番EA992CE-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000
材質ステンレス(18-8) 形状角型 高さ(mm)150 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350 仕様取手有り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×150 メッシュ5 線径(mm)0.75 目開き(mm)4.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする