※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
297x232x50mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44142544
品番
EA992CG-73
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,366
販売価格(税別)
¥
3,060
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
高さ(mm)
50
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
297×232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×232×50
線径(mm)
0.57
目開き(mm)
3.34