※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペダル式ゴミ箱
3.9Lダストボックス(ペダル開閉型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44142885
品番
EA995A-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
材質
本体・蓋・ペダル:ABS樹脂、 袋止めリング:ポリプロピレン、 ロッド:スチール(ユニクロメッキ)
容量(L)
3.9
寸法(mm)
120×190×275(H)
質量(kg)
0.75
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ