※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ダストカート
660x640x940mm/236Lダストカート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44143025
品番
EA995AA-232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,050
販売価格(税別)
¥
25,500
バスケットに入れる
材質
フレーム:スチール (有色クロメートメッキ) 袋:ナイロン
容量(L)
236
寸法(mm)
660×640×940(H)
質量(kg)
6.5
キャスター径(Φmm)
直径100
ゴミ袋サイズ
590×590×680(H)
注意
※替袋はEA995AA-52A/-53Bをご使用下さい。