※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直径500x740mm/110Lごみかご

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44143034 品番EA995AA-246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,220
販売価格(税別)
20,200

150Lのポリ袋が使用できます。

材質本体:エキスパンドメタルPEコーティング、 底:スチールPEコーティング 容量(L)110 寸法(mm)直径500×直径390×740 質量(kg)5.3 グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする