※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ダストカート
710x660x950mmダストカート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44143068
品番
EA995AA-271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,700
販売価格(税別)
¥
27,000
バスケットに入れる
材質
フレーム:ポリウレタン 布袋:ナイロン
容量(L)
170
仕様
腐食に強い樹脂タイプ
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710(W)×660(D)×950(H)