※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

900x600x800mm/650Lダストボックス(折畳式)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44143104 品番EA995AA-372
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,420
販売価格(税別)
32,200

底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。

材質ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン 容量(L)650 仕様折りたたみ式 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×900(D)×800(H) グリーン購入法適合 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44143104
2024-03-28
用途:
家庭ゴミの集積に使用
茶屋町町会 様 (その他業種)

商品の表示に悩んだ、
900x600x800mm/650Lは900x900x800mm/650Lの誤り。
訂正して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする