※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの 集積保管用ゴミ箱
900x600x700mm/380Lダストボックス(折畳式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44143138
品番
EA995AA-383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,330
販売価格(税別)
¥
30,300
バスケットに入れる
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質
ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠
容量(L)
380
仕様
折りたたみ式
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900(W)×600(D)×700(H)
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体