※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[4L]レインウェアー(ダークグレー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44143506 品番EA996XA-15B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,876
販売価格(税別)
7,160

視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用

ダークグレー サイズ4L 材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ) 仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付 適応身長(cm)180/185 適応胴囲(cm)102/126 適応胸囲(cm)108/122 耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする