※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[M]透湿型レインウェアー(ネイビー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44143515 品番EA996XD-21A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,876
販売価格(税別)
7,160

視界を向上、ワイドクリアガード
水滴の侵入を防ぐダブルフラップ
袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用
雨や風を防ぐマジック調節機能
裾とウエスト部分にスピンドル調整
収納力の高い両サイドポケット
腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。

ネイビー サイズM 材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ) 仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付 適応身長(cm)160/170 適応胴囲(cm)72/80 浸透性2000g/m2-24h 適応胸囲(cm)84/92 耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする