※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[L]レインウェアー(ネイビー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44143558 品番EA996XP-2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。

ネイビー サイズL 材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ) 仕様フード:襟裏収納式 適応身長(cm)170/180 適応胴囲(cm)78/88 適応胸囲(cm)90/98 耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする