※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.0x20m/2.0mmゴムマット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44143664 品番EA997RB-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,250
販売価格(税別)
97,500

防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。

材質天然ゴム 長さ(m)20 幅(m)1 厚さ(mm)2 質量(kg)約64 ブラック
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする