EA997RY-161 450x750mm疲労軽減マット(導電性) エスコ 44143716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

450x750mm疲労軽減マット(導電性)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44143716品番EA997RY-161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790
用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止厚さ(mm)17材質NBR寸法(mm)450×750仕様導電性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする