※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの ポリエチレン
エスコの ポリエチレン樹脂板・シート
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黄/1枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44143804
品番
EA997XM-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,655
販売価格(税別)
¥
6,050
バスケットに入れる
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質
ポリエチレン低発泡体
寸法(m)
0.5×1
色
黄
厚さ(mm)
40
発泡倍率
約15倍
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長