※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの ランヤード 墜落制止用器具
傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44144249
品番
EA998FE-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,230
販売価格(税別)
¥
19,300
バスケットに入れる
傾斜面作業用ベルト(EA998FE-1、-2)と併用して使用するロリップです。
用途
長時間体重を預ける作業に使用する重作業用
仕様
ロープ2本式
適合
親綱:直径16/18mm
質量(g)
1570
爪数
押爪:2本爪式
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
12×400