曜日別特売
M24×70 強度区分8.8六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 44144721

強度区分8.8六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(15個)
ねじの呼びM24
長さ70(mm)
70
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150
ねじピッチ3
内容量1箱(15個)注文コード44144721品番M24×70
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種別半ねじねじの呼びM24材質長さ(mm)70ねじピッチ3寸法S(mm)36表面処理亜鉛黒寸法e(mm)約41.6頭部形状六角寸法K(mm)15寸法dk(mm)約34寸法ds(mm)24ねじ長さb(mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44145026
2024-04-15
用途: 組立時
製造業

お客様からのご依頼でボルトの表面カラーは黒、強度8.8の指定がありました。弊社がいつも利用している商社では、表面カラーの黒は取扱いしていても、強度区分が8.8のものは取扱いしておらずこちらで購入しました。かゆいところに手が届く存在で助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする