曜日別特売
VX250DGZ VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX250) SMC 44146068

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX250)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個口径3/8注文コード44146068品番VX250DGZ
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径3/8仕様(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)4使用流体空気材質(ボディ)(D) Al
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする