大阪魂
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
60
60
60
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
5
6
8
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
0.5
0.7
0.8
1
0.25
全115種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44148282
品番
M10×60
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
17
表面処理
アロック
寸法e(mm)
約19.6
寸法K(mm)
7