曜日別特売
TX24-40R-LT-H1E 基板対基板コネクタ JAE(日本航空電子工業) 44149027

基板対基板コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(30個)極数40コネクタ形状レセプタクル注文コード44149027品番TX24-40R-LT-H1E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

平行/ 垂直/ 水平

極数40使用温度範囲(℃)-40~+80定格電流(A)1コネクタ形状レセプタクル仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40コンタクトピッチ(mm)1.27基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3198:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする