JAE(日本航空電子工業)
基板対ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(7000個)
注文コード
44150506
品番
IL-Z-C1-A-7000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
LED照明電源供給用基板対ケーブルタイプコネクタ (cULus認証品)
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電流(A)
2
コネクタ形状
ソケットコンタクト
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
絶縁抵抗(MΩ)
10
接触抵抗(mΩ)
30
コンタクトピッチ(mm)
0.4
結線方法
圧着