JAE(日本航空電子工業)
基板対ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(9000個)
1巻(9000個)
1巻(5500個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(9000個)
注文コード
44150515
品番
ES5P09K5F1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
小型、低背、1極ケーブル対応コネクタ
極数
1
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電流(A)
4
コネクタ形状
電線側プラグコンタクト
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
接触抵抗(mΩ)
30
結線方法
圧着