曜日別特売

基板対ケーブルコネクタ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
定格電流(A)6
内容量1巻(9000個)注文コード44150533品番ES5P09K4F2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

小型、低背、1極ケーブル対応コネクタ ES5シリーズ (cULus認証品)

極数1使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)6コネクタ形状電線側プラグコンタクト仕上(コンタクト接触部)錫めっき接触抵抗(mΩ)30結線方法圧着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする