JAE(日本航空電子工業)
基板対ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
結線方法
圧着
注文コード
44151599
品番
FI-X30H
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
結線方法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LCDインターフェース用コネクタ
極数
30
使用温度範囲(℃)
-40~+80
定格電流(A)
1
コネクタ形状
電線側プラグハウジング
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
40
コンタクトピッチ(mm)
1
結線方法
圧着