JAE(日本航空電子工業)
基板対ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(100個)
注文コード
44151635
品番
FI-X30SSLA-HF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
この商品は
結線方法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LCDインターフェース用コネクタ
極数
30
使用温度範囲(℃)
-40~+80
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
1
コネクタ形状
基板側レセプタクル
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
40
コンタクトピッチ(mm)
1
基板接続方法
はんだ付け (SMT)