JAE(日本航空電子工業)
角型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(20個)
極数
15
注文コード
44154715
品番
DALC-J15SAF-17L6E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
極数・内容量
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
小型・角型コネクタ
極数
15
使用温度範囲(℃)
-65~+125、-55~+105、-55~+125
定格電流(A)
5
コネクタ形状
基板側コネクタ
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)