仕様●材質(クランプサドル):アルミ合金●表面処理(クランプサドル):亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)●材質(ブッシング):NBR(黒色)適合シェルサイズ:10SL使用温度範囲(℃)-55~+125寸法A(mm)22.2±0.8寸法F(mm)1.6寸法D(Φmm)50.6±0.8寸法D(mm)50.6±0.8寸法E(mm)6.6±0.3コネクタ形状ケーブルクランプ寸法B(mm)20.6±0.8寸法C(mm)20.7±0.8材質(ねじ部)銅合金表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)適合ケーブル外径(Φmm)4.6~6.6寸法E(Φmm)6.6±0.3材質(ナット)グランドナット:アルミ合金適合コネクタJL04V-6A-EB、 JL04V-8A-EB、 JL04V-8A-EBAJL04V-6A-EB、 JL04V-8A-EBH、 JL04V-8A-EBA材質(ワッシャ)合成樹脂材質(ワッシャー)内蔵ワッシャ:鋼寸法W5/824UNEF2Bコネクタタイプアクセサリ防水嵌合時防水型表面処理(ワッシャー)内蔵ワッシャ:亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)表面処理(ナット)グランドナット:亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)