JAE(日本航空電子工業)
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(10個)
極数
4
結線方法
はんだ付け
注文コード
44159396
品番
JN1DS04FKK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
極数・結線方法・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
小型 丸型コネクタ
極数
4
使用温度範囲(℃)
[JN1]-20~+125、[JN2]-20~+100
定格電流(A)
5
コネクタ形状
ストレートプラグ
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
結線方法
はんだ付け