丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(10個)極数4結線方法はんだ付け注文コード44159405品番JN1DS04FKKX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小型 丸型コネクタ

極数4使用温度範囲(℃)[JN1]-20~+125、[JN2]-20~+100定格電流(A)5コネクタ形状ストレートプラグ仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000結線方法はんだ付け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする