JAE(日本航空電子工業)
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(10個)
極数
10
結線方法
圧着
注文コード
44159633
品番
JN1KS10PL2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
この商品は
極数・結線方法・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
小型 丸型コネクタ
極数
10
使用温度範囲(℃)
[JN1]-20~+125、[JN2]-20~+100
定格電流(A)
3
コネクタ形状
隔壁中継用レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)
1000
結線方法
圧着