大阪魂
六角ボルト 全ねじ(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(25個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
20
20
12
14
15
16
18
25
30
35
40
45
50
55
100
60
65
70
75
80
90
10
6
8
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
0.5
0.7
0.8
1
0.25
1.25
全109種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44160243
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
黄銅
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
17
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目