曜日別特売
M3×25 六角ボルト 全ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂 44160575

六角ボルト 全ねじ(黄銅/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)25
25
20
100
12
14
15
16
18
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
10
6
8
ねじピッチ0.5
内容量1箱(1000個)注文コード44160575品番M3×25
販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ねじの呼びM3材質黄銅長さ(mm)25ねじピッチ0.5種別全ねじ寸法S(mm)5.5表面処理クローム寸法e(mm)約6.4頭部形状六角寸法K(mm)2ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2929:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする