曜日別特売
IL-AG9-3P-S3C1-B 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業) 44162196

自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(200個)極数3コネクタ形状ピンハウジング注文コード44162196品番IL-AG9-3P-S3C1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

025コンタクト ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ

極数3使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンハウジング絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10結線方法圧着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする