曜日別特売
MX23A18SF1 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業) 44162388

自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数18コネクタ形状ソケットハウジング注文コード44162388品番MX23A18SF1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は649円となります。
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ

極数18使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする