JAE(日本航空電子工業)
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
極数
36
コネクタ形状
ピンヘッダ
注文コード
44162494
品番
MX23A36NF1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
極数・コネクタ形状・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
極数
36
使用温度範囲(℃)
-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)