自動車用コネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(15000個)注文コード44162704品番M34P75C4F2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

車載用基板対ケーブル小型コネクタ

使用温度範囲(℃)-40~+85[使用最高温度(絶縁体の連続使用最高温度)130(周囲温度+通電による温度上昇)]定格電流(A)3コネクタ形状中継ピンコンタクト仕上(コンタクト接触部)錫めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)5結線方法圧着

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44162704M34P75C4F244162695M34P75C4F2画像準備中自動車用コネクタJAE(日本航空電子工業)1巻(15000個)
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44163815
2024-02-07
用途: 配線コネクター
田路調査所サービス業

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする