曜日別特売
MX34007NF1 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業) 44163009

自動車用コネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(20個)極数7注文コード44163009品番MX34007NF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

車載用基板対ケーブル小型コネクタ

極数7使用温度範囲(℃)-40~+85[使用最高温度(絶縁体の連続使用最高温度)130(周囲温度+通電による温度上昇)]定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)錫めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)5基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44163815
2024-02-07
用途: 配線コネクター
田路調査所サービス業

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする