JAE(日本航空電子工業)
自動車用コネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(27個)
極数
12
注文コード
44163124
品番
MX34012NF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
極数・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
車載用基板対ケーブル小型コネクタ
極数
12
使用温度範囲(℃)
-40~+85[使用最高温度(絶縁体の連続使用最高温度)130(周囲温度+通電による温度上昇)]
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき[Post-plating]
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
5
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)