曜日別特売
M44S05K4F1 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業) 44164314

自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1巻(15000個)コネクタ形状ソケットコンタクト注文コード44164314品番M44S05K4F1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

車載用小型防水小極コネクタ

使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)定格電流(A)3コネクタ形状ソケットコンタクト仕上(コンタクト接触部)錫めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)5結線方法圧着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする