JAE(日本航空電子工業)
自動車用コネクタ
車載用小型防水小極コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
5
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44164418
MX44006SF1
1箱(100個)
6
ソケットハウジング
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44164427
MX44006XR1
1箱(100個)
6
リテーナ
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
91日以内出荷
返品不可
44164314
M44S05K4F1
1巻(15000個)
-
ソケットコンタクト
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
44164323
MX44000XP1
1箱(500個)
-
ワイヤーシール
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
取扱停止中
返品不可
44164339
MX44000XP2
1箱(500個)
-
ワイヤーシール
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
取扱停止中
返品不可
44164348
MX44002NF1
1箱(90個)
2
ピンヘッダ
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44164357
MX44002SF1
1箱(100個)
2
ソケットハウジング
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
44164366
MX44002XR1
1箱(100個)
2
リテーナ
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
44164375
MX44004NF1
1箱(60個)
4
ピンヘッダ
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
44164384
MX44004SF1
1箱(100個)
4
ソケットハウジング
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
取扱停止中
返品不可
44164393
MX44004XR1
1箱(100個)
4
リテーナ
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
取扱停止中
返品不可
44164409
MX44006NF1
1箱(48個)
6
ピンヘッダ
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください