JL04-2428CK(11)-RK JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業) 44164558

JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(5個)注文コード44164558品番JL04-2428CK(11)-RK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●材質(クランプサドル):アルミ合金●表面処理(クランプサドル):亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)●材質(ブッシング):NBR(黒色)適合シェルサイズ:24、28使用温度範囲(℃)-55~+125寸法A(mm)42.9±0.8寸法F(mm)4.8寸法D(Φmm)56.2±0.8寸法D(mm)56.2±0.8寸法E(mm)12±0.3コネクタ形状ケーブルクランプ寸法B(mm)42.1±0.8寸法C(mm)26.2±0.8材質(ねじ部)銅合金表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)適合ケーブル外径(Φmm)9~12寸法E(Φmm)12±0.3材質(ナット)グランドナット:アルミ合金適合コネクタJL04V-6A-EB、 JL04V-8A-EB、 JL04V-8A-EBAJL04V-6A-EB、 JL04V-8A-EBH、 JL04V-8A-EBA材質(ワッシャ)合成樹脂材質(ワッシャー)内蔵ワッシャ:鋼寸法W17/1618UNEF2Bコネクタタイプアクセサリ防水嵌合時防水型表面処理(ワッシャー)内蔵ワッシャ:亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)表面処理(ナット)グランドナット:亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする