Vikan(ヴァイカン)
ハンドスコップ
(2件のレビュー)
取扱い終了
色
パープル
青
赤
黄
緑
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44165599
品番
5677-Pu
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
色
パープル
耐熱温度(℃)
100
質量(g)
116
材質
ポリプロピレン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×95×80
幅(mm)
97
寸法(mm)
300×95×80
全長(mm)
305
高さ(mm)
60
商品説明動画
ハンドスコップ使用例
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった