Vikan(ヴァイカン)
ラウンドスコップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
パープル
オレンジ
パープル
材質
ポリプロピレン、ステンレス
ポリプロピレン
ポリプロピレン、ステンレス
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44165635
品番
56818
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
HACCP対応。アレルゲンやハラールの使い分けに最適、持ち手のフック部分はバケツのふちにかけることができます。
用途
粉末や液体をすくうスコップとして最適です
材質
ポリプロピレン、ステンレス
色
パープル
寸法(mm)
295×155×90
質量(g)
172
容量(L)
1
耐熱温度(℃)
100
商品説明動画
ラウンドスコップ使用例
参考になった