Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の バケツ
ハイジーンバケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44165644
品番
56869
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
HACCP対応。アレルゲンやハラール、用途別など使い分けに大変便利なバケツです。1Lごとに目盛りがついているので、計量も行えます。耐久性、衛生性に優れており、さまざまな使い易い工夫がされています。
容量(L)
12
色
黒
材質
ポリプロピレン
用途
液体、食材の保存に適した容器です
形状
丸形
寸法(mm)
325×305×315
質量(g)
1000
耐熱温度(℃)
100
特性
注ぎ口付、目盛付き
繰り返し・詰め替え
対応