Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 洗車道具
Vikan(ヴァイカン)の 洗車スポンジ/ブラシ
Vikan(ヴァイカン)の 洗車ブラシ(柄付き)
ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44165845
品番
293752
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1500mmのハンドル
材質
アルミニウム
用途
水切りワイパー、フロアブルームに合せてお使いください
長さ(mm)
1500
色
黒
質量(g)
475
耐熱温度(℃)
50
危険物の類別
非危険物