Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 洗車道具
Vikan(ヴァイカン)の 洗車スポンジ/ブラシ
Vikan(ヴァイカン)の 洗車ブラシ(柄付き)
ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44165863
品番
299152
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
1600mmの通水ハンドル
材質
アルミニウム
用途
通水ブラシと合せてお使いください
長さ(mm)
1600
色
黒
質量(g)
580
耐熱温度(℃)
50
危険物の類別
非危険物