Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 洗車道具
Vikan(ヴァイカン)の 洗車スポンジ/ブラシ
Vikan(ヴァイカン)の 洗車ブラシ(柄付き)
シートブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44165888
品番
450052
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。毛先が割れていないので、しつこい汚れの清掃に最適です。
材質
ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
用途
車内のシート清掃
寸法(mm)
280×30×45
色
黒
質量(g)
153
耐熱温度(℃)
100
危険物の類別
非危険物
毛のかたさ
ハード