450252 シートブラシ Vikan(ヴァイカン) 44165897 450252 シートブラシ Vikan(ヴァイカン) 44165897 450252 シートブラシ Vikan(ヴァイカン) 44165897 450252 シートブラシ Vikan(ヴァイカン) 44165897

シートブラシ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44165897 品番450252
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。

材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル 用途車内のシート清掃 寸法(mm)280×30×55 質量(g)168 耐熱温度(℃)100 危険物の類別非危険物 毛のかたさソフト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44165897
2023-10-18
用途:
シートの清掃

思ったより毛先は柔らかめでシートには優しそう。車内に常備しています。

対象商品:
44165897
2020-02-29
用途:
車のシート清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

ゴミの掻き出しに使用しています。なかなか良いのですがもう少し細身であればなお良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする