Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 洗車道具
Vikan(ヴァイカン)の 洗車スポンジ/ブラシ
Vikan(ヴァイカン)の 洗車ブラシ(柄付き)
ロングハンドルブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44165924
品番
522252
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
ロングタイプなので大型車のホイール回りも素早く簡単に洗浄できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ PP ロングタイプ
モノタロウ
¥
389
¥
428
税込
材質
ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
用途
ホイールの洗浄に最適です
寸法(mm)
410×60×60
色
黒
質量(g)
320
耐熱温度(℃)
100
危険物の類別
非危険物
毛のかたさ
ソフト