525252 ハンドブラシ(ホイール用) Vikan(ヴァイカン) 44165958 525252 ハンドブラシ(ホイール用) Vikan(ヴァイカン) 44165958 525252 ハンドブラシ(ホイール用) Vikan(ヴァイカン) 44165958 525252 ハンドブラシ(ホイール用) Vikan(ヴァイカン) 44165958

ハンドブラシ(ホイール用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44165958 品番525252
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ブラシボディーの周りをゴムで保護しているのでホイールを傷つけにくいです。

材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル 用途ホイールのフチの洗浄に最適です。 寸法(mm)280×45×55 質量(g)129 耐熱温度(℃)100 危険物の類別非危険物 毛のかたさソフト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44165958
2023-10-18
用途:
タイヤ及びホイールの清掃

毛先が柔らかくタイヤやホイールの面でも使えます。もう少し柄が長い方がタイヤハウスの奥も洗いやすいです。

対象商品:
44165958
2020-09-17
用途:
タイヤハウス洗浄用
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで使いやすい。
タイヤハウス洗浄用としては、最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする